SG ARMATUREN - Pihapiirivalaisin Arco - Arco Air R 6W 230V 27K GR

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Värilämpötila-alue - 0...2700 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

141 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021986236217

Sähkönumero

4130603

Toimittajan tuotenumero

623621

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Värilämpötila-alue:

0...2700 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

muu

Korkeus/syvyys:

400 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

6...6 W

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

muu

Valonjako:

muu

Leveys:

160 mm

Pituus:

400 mm

Halkaisija:

160 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kytkentätapa:

muu

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Tehokerroin:

0.9

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED pollarivalaisin GU10 230V. 110lm 2700K. IP54. vaihehimmennys. suojausluokka II. korkeus 400 mm. grafiitti (RAL 7024)



Sirorakenteinen LED-valaisin kodin puutarhoihin ja seinälle. Jauhemaalattua korroosiosuojattua alumiinia. Vaihdettava himmennettävä GU10 LED lamppu (sisältyy), joka valaisee epäsuorasti ja luo siten pehmeän valon, saaden aikaiseksi upean vaikutelman. Valaisimille myönnetään 10 vuoden korroosionkestotakuu, IP65, ilkivaltaluokka IK08.