SCHNEIDER ELECTRIC - iPB painike harmaa 1av - A9E18030

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Merkkiväri:

harmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpuna-vihreä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Merkinantolampulla:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentävirta - 20 A

  • Kytkentäjännite - 250 V

  • Merkkiväri - harmaa

  • Painikkeen väri - harmaa

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480088223

Sähkönumero

2318088

Toimittajan tuotenumero

A9E18030

Tukkuerä

12

Kytkentävirta:

20 A

Kytkentäjännite:

250 V

Merkkiväri:

harmaa

Painikkeen väri:

harmaa

Jännitetyyppi:

AC

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Merkinantolampulla:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

50 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Acti 9 Askelpainike iPB painike harmaa 1av

Acti 9 iPB -painikkeet
Kaikki DIN-kiskoon asennettavat Acti 9 iPB- ja iSSW-painikkeet ja -vaihtokytkimet

DIN-kiskoon asennettavat laitteet Acti 9 iSSW & iPB parantavat ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.

Ominaisuudet:
  • Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien maallikoiden turvallisuuden.
  • iPB : painikekytkin yhdellä tai kahdella piirillä, led-merkkivalolla tai ilman
    • Koskettimet: NO ja/tai NC
    • Käyttöikä: painike: 30 000 sykliä; merkkivalo (LED): 100 000 tuntia
    • Standardit: IEC 60669-1 ja IEC 60947-5-1
  • iSSW : yksi- tai kaksipiirinen lineaarinen vaihtokytkin
    • Koskettimet: NO, NC tai vaihto
    • Asentojen määrä: 2 tai 3 • Käyttöikä: lineaarinen iSSW: 30 000 sykliä
    • Standardit: IEC 60669-1 ja IEC 60947-5-1
Edut:
  • Helppo valita, laaja DIN-kiskostandardin mukainen mallisto
  • Täysin modulaarinen järjestelmä antaa mielenrauhaa
  • Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
  • Yksinkertaisia toimintoja helppo käyttää
Sovellukset:
  • Sähköpiirien valvonta kaikissa julkisissa ja teollisuusrakennuksissa.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan