Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

HAGER - Kansi - Kansi 2-puol. 400x250x40 Fe

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Korkeus:

40 mm

Pituus:

400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - molemmat puolet viistetty kannessa

  • Toiminto - vakio

  • Leveys - 250 mm

  • Asennusaukko - ei ole

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002242315

Sähkönumero

1475633

Toimittajan tuotenumero

AKB42500402

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

molemmat puolet viistetty kannessa

Toiminto:

vakio

Leveys:

250 mm

Asennusaukko:

ei ole

Materiaali:

teräs

Korkeus:

40 mm

Asennusaukkojen määrä:

0

Pituus:

400 mm

Kansi galvanoitu teräs 2-puol. 400x250x40 lattiakanavalle AKU2500402 Lattian päälle asennettava electraplan.AK -lattiakanava on erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin ja suojelukohteisiin. Kanavalla saat helposti asennettua kaapeloinnin ja liitynnät seinien vierustoille ja keskelle lattiaa eri kanavakokojen ja valmiiden muoto-osien ansiosta. Viistoreunainen lattiakanava voidaan asentaa sellaisenaa tai päällystää lattiapinnoitteella. Kanavan aukkokannet mahdollistavat erilaisten ulosottorenkaiden, lattiarasioiden ja pylväiden asennuksen osaksi kanava-asennusta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan