WISKA - Vastamutteri muovi HF - MUG Pg16

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Kierrekoko metrinen/PG - 16

  • Väri - harmaa

  • Muoto - kuusikulmainen

  • Kierteen nousu - 1.41 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685606745

Sähkönumero

1705237

Toimittajan tuotenumero

10060674

Tukkuerä

100

Kierre:

PG

Kierrekoko metrinen/PG:

16

Väri:

harmaa

Muoto:

kuusikulmainen

Kierteen nousu:

1.41 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Avainväli:

33 mm

Avaimen leukaväli:

30 mm

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Maadoituksella:

ei

Iskunkestävyys:

kyllä

Korkeus:

6 mm

Vastamutteri muovi