WISKA - Vastamutteri metalli - ESMU M32 / Metri / RST 1.4305

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Vastamutteri metalli - ESMU M32 / Metri / RST 1.4305

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

32

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 32

  • Väri - muu

  • Muoto - kuusikulmainen

  • Kierteen nousu - 1.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685641920

Sähkönumero

1705598

Toimittajan tuotenumero

10064192

Tukkuerä

5

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

32

Väri:

muu

Muoto:

kuusikulmainen

Kierteen nousu:

1.5 mm

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Avainväli:

40 mm

Avaimen leukaväli:

36 mm

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Maadoituksella:

ei

Iskunkestävyys:

kyllä

Korkeus:

4 mm

Lukkomutteri RST 1.4305

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan