BUSSMANN - Kahvasulake 25A/500VAC - 25NHG0B 500VAC gG-gL 25A 0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
25 AKokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH0Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 25 A
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3115119
Toimittajan tuotenumero
25NHG0B
Tukkuerä
60
Nimellisvirta:
25 A
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH0
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
120 kA
Kahvasulake 25 A 500VAC käyttöluokka gG-gL koko 0 kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan