HAGER - Pistorasia K.5 - 1S/16A UKJ kansi IP44 rst

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - ruostumaton teräs
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - kynsikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334275848
Sähkönumero
2507504
Toimittajan tuotenumero
47527204
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
47.5 mm
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
9022
Erikoisteholähde:
ei ole
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
31 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SCHUKO-pistorasia saranakannella, soveltuu myös kostean tilan asennuksiin IP44 asennettaessa tiivisteen 10107200 kanssa. - merkintäikkuna - Korotettu kosketussuojaus Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Merkintäikkunan korkeus on suunniteltu 6 mm P-touch-liuskoille. Soveltuu erityisesti useiden pistorasioiden yhdistelmiin kulmatulppia käytettäessä. − itsesulkeutuvalla saranakannella − merkinnällä − jousiliittimillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan