SCHNEIDER ELECTRIC - iEM3115 kWh-mittari 63A monita - A9MEM3115

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väyläliitäntä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

suoramittaus

Tariffityyppi:

monitariffi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 63 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 100...277 V

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläliitäntä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

57 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480481505

Sähkönumero

6616637

Toimittajan tuotenumero

A9MEM3115

Tukkuerä

30

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

63 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

100...277 V

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläliitäntä:

ei ole

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

5

Leveys:

90 mm

Syvyys:

69 mm

Korkeus:

95 mm

Maksimivirta (Imax):

63 A

Napaisuus:

kolmijohdin / nelijohdin

Malli / Tyyppi:

suoramittaus

Mitoitusjännite (Un) L-L:

173...480 V

Tariffityyppi:

monitariffi

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi

Soveltuu:

hankinta

Kalibroitu:

ei

Tarkkuusluokka:

B

Takaisinpyörimisen esto:

ei

Pulssilähtö:

optinen

Energiamuoto:

pätöteho

Tariffin ohjaus:

sisäinen/ulkoinen

Taajuus:

50...60 Hz

Ilmaisun muoto:

digitaalinen

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Pulssitiheys:

0...500 Imp/kWh (kvarh)

Lukituskoodi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

EEC40-merkintä:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

9

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

iEM3115 kWh-mittari 63A monita

Acti 9 iEM3000 -sarjan energiamittarit
  • Kustannustehokkaita ja paljon ominaisuuksia sisältäviä, DIN-kiskoon ja moduulikoteloihin asennettavia energiamittareita
  • Natiivien Modbus-, BACnet-, M-bus- ja LON-protokollien avulla nämä mittarit on helppo integroida kaupallisiin ja ei-kriittisiin rakennuksiin niin, että käytännöllisesti katsoen kaikkiin BMS-, AMR- tai EMS-järjestelmiin saadaan yksinkertaiset energianhallintasovellukset
  • Sarjan Acti 9 iEM3000 mittarit ovat enemmän kuin kWh-mittareita: ne antavat täydellisen kuvan energiankulutuksesta ja -tuotannosta ja kvadrantti mittaukset aktiivisen ja reaktiivisen energian syötöstä ja vastaanotosta. Lisäksi laajat, reaaliaikaiset mittaukset (V, I, P, PF) antavat asiakkaille tarkemmat tiedot heidän energiankäytöstään. Useiden tariffien ansiosta asiakkaat voivat järjestää laskutuksen tarpeen mukaan
  • Mittarit ovat täysin yhteensopivia Acti 9 -tietoliikennejärjestelmän kanssa
  • Tarkkuusluokka 1.0 (iEM3100-mallit) ja 0.5S (iEM3200-mallit) aktiivisen energian mittaukseen
  • Tarkkuusluokka 2 reaktiivisen energian mittaukseen
  • Standardit: EN50470-1/3 (MID), IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23
  • WAGES-arvojen valvonta (vesi, ilma, kaasu, sähkö, höyry)
Edut
  • Optimoi energiankulutus ja ota käyttöön energiatehokkaat toimintatavat
  • Opi ymmärtämään kulurakenne allokoimalla energiakustannukset oikein
Sovellukset
  • Laskutuksen tarkastus sen varmistamiseksi, että vain käytetystä energiasta veloitetaan
  • Yksittäisten vuokralaisten alalaskutus heidän käyttämänsä energiamäärän perusteella, mukaan lukien WAGES
  • Energiankulutuksen yhdistäminen, mukaan lukien WAGES ja kustannusten allokointi alueittain, kulutuksittain, työvuoroittain tai aikajaksoittain
  • Rakennukset, teollisuus, datakeskukset, tietoverkot ja infrastruktuuri (lentokentät, tietunnelit, televiestintä)

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan