WIHA - Ruuvitaltta - VDE PZ2x100 (ei-slim)

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Koko:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ

  • Koko - 2

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Terän pituus - 100 mm

  • Kokonaispituus - 218 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995008796

Sähkönumero

6431830

Toimittajan tuotenumero

00879

Tukkuerä

1

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Koko:

2

Malli / Tyyppi:

suora

Terän pituus:

100 mm

Kokonaispituus:

218 mm

Eristetty:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Tarkkuusmalli:

ei

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Kädensijan materiaali:

muovi

Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):

ei

Karatyyppi:

pyöreä

Kärkikoko (neliö):

0 mm

Kärkikoko (kuusiokolo):

0 mm

Terän materiaali:

kromi-vanadium

Kipinöimätön malli:

ei

Antimagneettinen:

ei

Puristustoiminto:

ei

Terän pinnan suojaus:

sinistetty

Läpikaralla:

ei

Paino:

97 g

SoftFinish®-ruuvimeisseli (ei slimFix) jännitetyöhön 324SF PZ2x100

Parantaa turvallisuuttasi. Wiha ohutvartisilla ruuvimeisseleillä ulotut turvallisesti syvällä oleviin ruuveihin. Suojaa terveyttäsi.Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden jafysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi. Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti -neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattuyksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardi. Valmistettu IEC 60900:2012 mukaan.