SIEMENS - Sienipainike - 3SU1050-1BD10-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Painikkeen väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen

Suojan halkaisija:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33.8 mm

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Avausmenetelmä:

ei ole
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotavaimella vapautettava
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkäännettävä lukituksen avausmekanismi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvetäen irrotettava

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeen väri - musta

  • Suojan halkaisija - 40 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K

  • Painikkeen tyyppi - korkea

  • Kytkentätoiminnon lukitus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209966758

Sähkönumero

2324345

Toimittajan tuotenumero

3SU1050-1BD10-0AA0

Tukkuerä

1

Painikkeen väri:

musta

Suojan halkaisija:

40 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Painikkeen tyyppi:

korkea

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Aukon korkeus:

27.5 mm

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Aukon leveys:

40 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Valaistavissa:

ei

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Valolla:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

muu

Avausmenetelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Sienipainike, 40mm, musta, Metalli, kiiltävä kaulus

Sieni-painike, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, musta, 40 mm, hetkellinen kontaktityyppi

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan