SIEMENS - Merkkivalorunko - 3SU1106-6AA60-1AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Linssin väri:
valkoinenMitoitusjännite Ue:
230...230 VTärkeimmät tuotetiedot
Merkkivalojen lukumäärä - 1
Linssin väri - valkoinen
Mitoitusjännite Ue - 230...230 V
Jännitetyyppi - AC
Linssin muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209959545
Sähkönumero
2324392
Toimittajan tuotenumero
3SU1106-6AA60-1AA0
Tukkuerä
1
Merkkivalojen lukumäärä:
1
Linssin väri:
valkoinen
Mitoitusjännite Ue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Linssin muoto:
pyöreä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Sisältää lampun:
kyllä
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Linssin malli:
litteä
Aukon leveys:
29.5 mm
Etu renkaalla:
ei
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Aukon korkeus:
11.8 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Merkkivalot, 22 mm, pyöreä, muovi, valkoinen, linssi, sileä, pidikkeellä, LED-moduuli, integroidulla LED 230 V AC, ruuviliitin
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan