HAGER - Pistorasia Integro Flow - 2N+PE/13A/250V Tanska UR mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334215226

Sähkönumero

2507578

Toimittajan tuotenumero

9627205

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Laitteen syvyys:

41.5 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Nimellisvirta:

13 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

0

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

2

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero (vastaava):

9011

Erikoisteholähde:

ei ole

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

27 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia kosketussuojattu maadoituskoskettimella 13A/250VAC 2N+PE Tanska-version standardi DK/SR 107-2-D1, asennus paneeliin4-pistekiinnityksellä

Pistorasia maadoituskoskettimella TANSKA
  • Korotettu kosketussuojaus
  • Ruuviliittimet
  • Nimellisjännite 250 VAC
  • Nimellisvirta 13 A
  • Standardi DK/SR 107-2-D1
  • Kytkentäliittimet IEC 60884-1 mukaan
  • Korotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan
  • 2-napainen + maadoitus

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan