ABB - Ryhmäkeskus-data uppo Fe - RU2E21JS-IT 25A IP20C

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ryhmien kokonaismäärä:

21

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 21

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Sisältää pistorasian - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033101317

Sähkönumero

3310131

Toimittajan tuotenumero

2TQN000117Y0104

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

21

Kotelointiluokka (IP):

muu

Sisältää pistorasian:

kyllä

Korkeus:

1000 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

480 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

19

Syvyys:

102 mm

Väri:

valkoinen

Suojuksen tyyppi:

ovi

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Liesiryhmä:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

9

Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:

ei

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

4

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

2

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Upotussyvyys:

57...57 mm

RAL-numero:

9016

2kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 21kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 19-mod varatilaa. Ovi kuuluutoimitukseen. Data-osa täyttää 65 A/2014 vaatimukset. 15kpl RJ45 LexCom tai AMP, 3M, Keystone-liitinpaikkaa. Väri RAL9016

25A, IP20C FE, 2kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 21kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. Ovi kuuluu toimitukseen. Data-osa täyttää 65D/2019 vaatimukset. 15kpl RJ45 Actassi tai AMP, 3M, Keystone-liitinpaikkaa. Väri RAL9016

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan