AIRAM - Pihapiirivalaisin - IP44 E27 GLC WH Pole

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Suojausluokka - I

  • Soveltuu lampputeholle - 1...100 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200205933

Sähkönumero

4107199

Toimittajan tuotenumero

A1KAAJ

Tukkuerä

24

Asennustapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Suojausluokka:

I

Soveltuu lampputeholle:

1...100 W

Sisältää lampun:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

valkoinen

Lampunpidin:

E27

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Leveys:

245 mm

Korkeus/syvyys:

1755 mm

Pituus:

248 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Kartano Pole Pihapiirivalaisin Ei him; IP44; SL I; LED vaihdettava; Päättyvä; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Läpinäkyvä lasi

Kartano Pole

Kartano Pole-sarjan lyhtyvalaisimilla luot vanhan ajan tunnelmaa. Klassinen muotokieli ja vanhan ajan henkeen sopivat materiaalit, posliininen lampunpidin ja fasettihiotut lasit kestävät aikaa. Valitse pollareista ja pylväistä talosi ja pihasi ilmeeseen yhteensopiva kokonaisuus ja täydennä valaistusta Kartano-sarjan seinävalaisimilla.

  • Runko alumiinia, fasettihiotut lasit, posliininen lampunpidin.
  • Valkoinen ja musta.
  • Päättyvä asennus 3 x 2,5 mm2.
  • Asennus maahan upotettuun betonijalustaan 60 mm (lisätarvikkeella 4146704).
  • Led lamppu maks. 11 W A60 E27, ei sisälly pakkaukseen.
  • Kotelointiluokka IP44.
  • Käyttöympäristön lämpötila -20 … 35 °C lamppusuositusten mukaan.
  • Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan