Etusivu

OUNEVA - 10x80x300, 8 reikää 9mm - AE06-1686 PE-kisko Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntöjen määrä:

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60

Kiskon leveys:

80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntöjen määrä - 8

  • Materiaali - kupari

  • Liitinkiskon pintakäsittely - käsittelemätön

  • Asennustapa - muu

  • Kiskon pituus - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019123456

Sähkönumero

1912345

Toimittajan tuotenumero

AE06-1686

Tukkuerä

20

Liitäntöjen määrä:

8

Materiaali:

kupari

Liitinkiskon pintakäsittely:

käsittelemätön

Asennustapa:

muu

Kiskon pituus:

300 mm

Kiskon leveys:

80 mm

Virtakiskon paksuus:

10 mm

Eristetty asennus:

ei

Maadoituskisko 10x80x300, 5 reikää 9 mm Maadoituskisko
Maadoituskiskoja käytetään keskuksien ja kojeistojen suojamaadoitukseen. Maadoituskiskot valmistetaan puhtaasta pinnoittamattomasta kuparista. Kiskojen päissä on kiinnitysreiät M10 pulteille. Tukieristin/kiinnitystarvikepakkaus saatavilla erikseen.