SAAS INSTRUMENTTI - Johtosarja highline - WIRE 12

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - Johtosarja highline - WIRE 12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli

  • Johtimien määrä - 12

  • Väri - muu

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025692401

Sähkönumero

4128061

Toimittajan tuotenumero

10000650

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkentäkaapeli

Johtimien määrä:

12

Väri:

muu

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

johtosarja 19m, 12 liitintä, 1,5m välij.



saas wire 12
Johtosarja highline ledsarjoille liittimin.
  •  kokonaispituus:  19 m
  •  liittimien välijohto: 1,5 m
  •  liitäntälaitteelta esimmäiselle ledille: 2,5 m
  •  liittimien lukumäärä: 12 kpl
Ilman ledvalaisinta jäävät paikat tarvitsevat oikosulkulenkin.
saas loop 10 (10 oikosulkulenkkiä)
Snro: 41 280 63
saas loop 30 (30 oikosulkulenkkiä)
Snro: 41 280 64

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan