Etusivu

WAGO - Liitintyökalu - Avaustyökalu 2,5 mm

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Liitintyökalu - Avaustyökalu 2,5 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kärjen leveys:

2.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärjen leveys - 2.5 mm

  • Kärjen paksuus - 0.4 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kokonaispituus - 175 mm

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019762938

Sähkönumero

1976293

Toimittajan tuotenumero

210-719

Tukkuerä

50

Kärjen leveys:

2.5 mm

Kärjen paksuus:

0.4 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kokonaispituus:

175 mm

Eristetty:

kyllä

Terän pituus:

24 mm

Tarkkuusmalli:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan grippi:

muu

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Kipinöimätön malli:

kyllä

Antimagneettinen:

kyllä

Puristustoiminto:

kyllä

Kaareva terä:

ei

Avaustyökalu WAGO-riviliittimille, sarjat TOP JOB S 2000,2001,2020, 279,726,727

WAGO-avaustyökalulla vapautat molemmat kätesi asennustyöhön ja tätä kautta nopeutat ja helpotat asennustyötä. Kova- ja harvasäikeinen johdin menee suoraan jouseen painamalla ja hienosäikeiselle johtimelle jousi on avattava etukäteen. Avaustyökalu \"lukittuu\" ja pitää jousen avattuna.
2,5 x 0,4 mm soveltuu TOP JOB S sarjat 2000, 2001 ja 2020