KAMIC - ATEX-valaisin - PTD1700XP ANTI-EXPLOSIVE LIGHT

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

485 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

840...2400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot890...5100 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 23.9 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5205327029467

Sähkönumero

4301016

Toimittajan tuotenumero

PTD1700XP

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

23.9 W

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Soveltuu lampputeholle:

0...16 W

Tehokerroin:

0.95

Leveys:

485 mm

Ulkohalkaisija:

157 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

4 mm²

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

840...2400 lm

PTD1700XP ANTI-EXPLOSIVE LIGHT turvavalaisin omalla 1h akulla ATEX-tiloihin laiteluokka 1. 1200/650lm. IP66. jatkuva taivirtakatkos toiminen

ANTI-EXPLOSIVE LIGHT
Räjähdysvaarallisten tilojen turvavalaisin, laiteluokka E1.
Rakenne alumiini ja UV-suojattu polykarbonaatti. Yksikkövalaisin malleissa latauksen merkkivalo ja liitäntä etätestipainikkeelle.
  • Yksikkövalaisin omalla akulla
  • Jatkuva tai virtakatkos toiminen
  • Toimintaaika 1h
  • Valonvoimakkuus 1200lm/650lm
  • Kotelointiluokka IP66
  • ATEX ryhmä II laiteluokka 1
  • Ex db IIC T6 Gb
  • Ex tb IIIC T85 Db