OBO BETTERMANN - Tikashylly KTS - LG 113 VS 6 FT. 300x110x6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 110 mm
Leveys - 300 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
66 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012195065388
Sähkönumero
1462601
Toimittajan tuotenumero
6216468
Tukkuerä
6
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
110 mm
Leveys:
300 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Pienan kiinnitys:
vetoniitti
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Poikkipuolien väli:
300 mm
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
28300 mm²
Paino:
4.23 kg/m
Pystysuorat kaapelitikkaat:
ei
Mahdollinen tukiväli:
2...6 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
3100 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
2000 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
1400 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:
650 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:
500 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 6,0 m.:
150 Nm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tikashylly VS-pienalla
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan