SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9465 PW Urheiluliivit XS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - rintaliivit
Vaatteen malli / sukupuoli - nainen/naisten
Materiaali - sekoite
Väri - musta
Koko (US/CA) - XS
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515284402
Sähkönumero
6369265
Toimittajan tuotenumero
94650400003
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
rintaliivit
Vaatteen malli / sukupuoli:
nainen/naisten
Materiaali:
sekoite
Väri:
musta
Koko (US/CA):
XS
9465 ProtecWork, urheilurintaliivit XS
Tärkein suojaus alkaa ihoa vasten puettavasta kerroksesta. Nämä toiminnalliset rintaliivit on valmistettu mukavasta, sileästä ja kutittamattomasta kankaasta. Perustason suojaus kuumuutta ja tulta, staattista sähköä sekä valokaarien vaikutuksia vastaan, joten se sopii hyvin suojavaatetuksen ensimmäiseksi kerrokseksi. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse pitkähihaiset mallimme myös osaksi vaatetusta.
Materiaali: Modakryyli (57 %), puuvilla (36 %), elastaani (5 %), Beltron (2 %)
Tärkein suojaus alkaa ihoa vasten puettavasta kerroksesta. Nämä toiminnalliset rintaliivit on valmistettu mukavasta, sileästä ja kutittamattomasta kankaasta. Perustason suojaus kuumuutta ja tulta, staattista sähköä sekä valokaarien vaikutuksia vastaan, joten se sopii hyvin suojavaatetuksen ensimmäiseksi kerrokseksi. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse pitkähihaiset mallimme myös osaksi vaatetusta.
Materiaali: Modakryyli (57 %), puuvilla (36 %), elastaani (5 %), Beltron (2 %)