SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasiapaneeli Unica System+ - Pöytäyksikkö XS Schuko valk

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

USB-tehonlähteellä:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Muoto - pyöreä

  • Väri - valkoinen

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1

  • Taittuva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 852 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606489819149

Sähkönumero

1458076

Toimittajan tuotenumero

INS44000

Tukkuerä

12

Malli / Tyyppi:

muu

Muoto:

pyöreä

Väri:

valkoinen

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

1

Taittuva:

ei

Laajennettavissa:

ei

Materiaali:

muovi

Upotussyvyys:

60 mm

Pituus:

63 mm

Leveys:

84 mm

Korkeus:

84 mm

Halkaisija:

60 mm

USB-tehonlähteellä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Ylijännitesuojaus:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Antibakteerinen käsittely:

ei

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Päätesuodin:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pöytäyksikkö XS Schuko valkoinen

Joustavia toimintoja nykyaikaisen työpaikan tarpeisiin. Unica System+ -työpöytäyksiköillä tuot verkkoyhteydet ja virransyötön työpöydällesi. Tähän innovatiiviseen tuotemallistoon kuuluu yksipistorasiaisia liittimiä, USB-laturilla varustettuja pistorasioita sekä USB-A - ja C-laturien yhdistelmiä.Nämä valkoisina tai antrasiitin värisinä saatavat valmiiksi johdotetut ratkaisut ovat todella helppoja asentaa, ja ne sopivat loistavasti kaikkiin työtiloihin.Pöytäyksiköiden asennusaukon koko 60mm. Yksiköt voidaan varustaa läpinäkyvällä kannella, joka suojaa pölyltä ja nesteiltä.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan