MONDEX - Vuolukivilämmitin 300x1000 - Mondex vuolukivi 800W

Premec Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - vuolukivi

  • Asennustapa - vaakasuuntainen

  • Leveys - 1000 mm

  • Korkeus - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081278382

Sähkönumero

8127838

Toimittajan tuotenumero

11081

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

vuolukivi

Asennustapa:

vaakasuuntainen

Leveys:

1000 mm

Korkeus:

300 mm

Vuolukivilämmitin 800W



Voidaan toimittaa myös pistotulppaliitännällä. Mondex kivipatterit on varustettu Enston älytermostaatilla ja niitä voidaan ohjata helposti mobiililaitteella. Termostaatissa bluetooth etäohjaus.