ABB - Putkilankarasia HF - AP 6 IP20

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Syvyys:

60 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - yleiskäyttöinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 8

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410016020062

Sähkönumero

1602006

Toimittajan tuotenumero

AP6

Tukkuerä

10

Asennustapa:

yleiskäyttöinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

8

Väri:

valkoinen

Leveys:

60 mm

Syvyys:

60 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

29 mm

Laajennettavissa:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

sileä kansi

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

230 V

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

Käyttölämpötila:

-15...60 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PintarasiatJakorasian liitinosa on 5-napainen. Max. johdinmäärä/liitin 4x 2,5 mm2 tai 6 x 1,5 mm2. Rasiassa on 6 kpl sivuaihioita ja 2 kplpohja-aihioita. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista(IEC/61249-2-21).

Pintarasiat
Jakorasian liitinosa on 5-napainen. Max. johdinmäärä/liitin 4 x 2,5 mm² tai 6 x 1,5 mm². Rasiassa on 6 kpl sivuaihioita ja 2 kpl pohja-aihioita. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).