TE CONNECTIVITY - Lisäkulmapistokepääte kosk.suojattu 24kV - RSTI-CC-5851 630 A 35-70 mm2

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Lisäkulmapistokepääte kosk.suojattu 24kV - RSTI-CC-5851 630 A 35-70 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelin halkaisija:

35...70 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 24000 V

  • Nimellisvirta - 630 A

  • Kaapelin halkaisija - 35...70 mm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kytkentätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4042368032763

Sähkönumero

5231300

Toimittajan tuotenumero

CM0094-025

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

24000 V

Nimellisvirta:

630 A

Kaapelin halkaisija:

35...70 mm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Kosketussuojattu lisäkulmapistokepääte 800 A 35-70 mm2 20 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C1 M16-kierteiseen630 A läpivientieristimeen.



TE Connectivity kosketussuojattu kulmapistoke rinnakkaiskaapeliadapteri 24 kV / C-tyypin läpivientieristimelle In=630 A. RSTI kosketussuojatut 58- sarjan kulmapistokkeet on testattu 800 A nimellisvirtakestoisuudelle. Runkomateriaali on silikoonikumia joka takaa omaa loistavat eristeominaisuudet ja itsesmmuvan rakenteen. Palotilanteessa sen savunmuodostus on minimaalista. Kaikki RSTI:t on testattu CENELEC 629.1 S2 mukaisesti