OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-T 1000W/D E40

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

1000 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 1000 W

  • Valovirta - 85000 lm

  • Kanta - E40

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Värilämpötila - 7250 K

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321527035

Sähkönumero

4834721

Toimittajan tuotenumero

4008321527035

Tukkuerä

6

Lampputeho:

1000 W

Valovirta:

85000 lm

Kanta:

E40

Värintoistoindeksi:

80-89

Värilämpötila:

7250 K

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Valon väri:

872

Halkaisija:

76 mm

Kokonaispituus:

345 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

9000 h

Valotehokkuus:

85 lm/W

Lamppujännite:

130...130 V

UV-suojaus:

kyllä

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Purkausputken materiaali:

kvartsi

Polttoasento:

P30

Malli / Tyyppi:

kirkas

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

1155 kWh

POWERSTAR HQI-T 1000…2000 W 1000 W/D

POWERSTAR HQI-T 250-2000 W
Putkenmuotoiset, yksikantaiset monimetallilamput.

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan