ELKO - Pintakehys ELKO RS16 - 2OS/IP20/84MM VAL H=20MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Muoto - suorakulmainen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160938008
Sähkönumero
2004595
Toimittajan tuotenumero
EKO09380
Tukkuerä
25
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Muoto:
suorakulmainen
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
kyllä
Moduulien lukumäärä:
2
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
ei
Pöytälaite:
ei
Asennusputken sisääntulolla:
ei
Läpivienti takana:
ei
Leveys:
84 mm
Korkeus:
155 mm
Syvyys:
20 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Pinta-asennuskehykset 20mm
- ELKO:n uppoasennettavien kalusteiden, kytkinten sekä heikkovirtakalusteiden pinta-asennukseen.
- Toimitetaan täydellisinä pohjalevyllä, sisäkorkeus 18mm.
- Saatavana Creative Line -sarjassa hopean, männyn ja grafiitinvärisenä.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan