HARVIA - Kiuas Harvia - SÄHKÖKIUAS 8 kW musta

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

8 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 8 kW

  • Leveys - 410 mm

  • Korkeus - 600 mm

  • Syvyys - 280 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082607686

Sähkönumero

8260768

Toimittajan tuotenumero

HBH800400

Tukkuerä

8

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

8 kW

Leveys:

410 mm

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

280 mm

Tuotetiedot: Väri musta. Teho 8 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko(3V) 16 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 30 cm. Syvyys 42 cm.Korkeus 63.5 cm. Paino 14.4 kg. Saunan koko 7-12 m3. Maksimikivimäärä 25kg. Alaosaan sijoitetut kytkimet voi s



Perinteinen, seinälle asennettava suosikkikiuas 7-12 m3 saunaan. Teho: 8 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: musta. Mitat: 410x280x600mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille ja 30mm eteen. Kivet: 25 kg

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan