WIBE GROUP    - Seinäkannake - B4 PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

95 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 95 mm

  • Korkeus - 85 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227011570

Sähkönumero

1439157

Toimittajan tuotenumero

1149157

Tukkuerä

10

Pituus:

95 mm

Korkeus:

85 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

30 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

53...622 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

0...0 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Defem Seinäkiinnike B4 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.



Defem Seinäkannake B4:
Seinäkannaketta käytetään Defem lankahyllyjen 53-622 seinä- ja lattia-asennuksissa.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan