WIBE GROUP    - Seinäkannake - B4 Mini haponkestävä

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

55 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 55 mm

  • Korkeus - 53 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 23 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227013987

Sähkönumero

1439398

Toimittajan tuotenumero

1149398

Tukkuerä

120

Pituus:

55 mm

Korkeus:

53 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

23 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

53...622 mm

Pinnan suojaus:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (1.4401)

Defem Seinäkiinnike B4 mini Haponkestävä AISI316L. Korroosio C5-CX.

Defem Seinäkannake B4:
Seinäkannaketta käytetään Defem lankahyllyjen 53-622 seinä- ja lattia-asennuksissa.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan