OBO BETTERMANN - Rasiakotelo - SL 20/50+20/70 60MM VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Jalkalistakanavan korkeus:

50 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jalkalistakanavan korkeus - 50 mm

  • Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm

  • Laiteyksiköiden määrä - 1

  • Varusteena - ei ole

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196720651

Sähkönumero

1426440

Toimittajan tuotenumero

6132238

Tukkuerä

10

Jalkalistakanavan korkeus:

50 mm

Jalkalistakanavan syvyys:

20 mm

Laiteyksiköiden määrä:

1

Varusteena:

ei ole

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

muovi

Asennusyksikön kiinnitystapa:

keskiölevyllä

Koristelu:

ei ole

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Kotelointiluokka (IP):

IP40

RAL-numero:

9010

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

korkea



Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan