Etusivu

HELLERMANNTYTON - Johdinside 100 kpl - T120R 7.6x385 MUS

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus (hihna/teippi/nauha):

387 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 7.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 387 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0.04 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5022660318900

Sähkönumero

1370540

Toimittajan tuotenumero

111-12032

Tukkuerä

2000

Nauhan leveys:

7.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

387 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.8 mm

Käyttölämpötila-alue:

-40...80 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside. polyamidi 6.6

Johdinside, musta, UV-säteilynkestävä, polyamidi 6.6
Käyttölämpötila: - 40 °C...+ 85 °C