OBO BETTERMANN - Johdotuskouru - VF 10 K pituus 0.5m

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kiinnitystapa:

itseliimautuva ja pohjaperformointi

Halkaisija:

10 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - itseliimautuva ja pohjaperformointi

  • Väri - valkoinen

  • Korkeus - 14 mm

  • Leveys - 11 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196727704

Sähkönumero

1426601

Toimittajan tuotenumero

6132601

Tukkuerä

100

Kiinnitystapa:

itseliimautuva ja pohjaperformointi

Väri:

valkoinen

Korkeus:

14 mm

Leveys:

11 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

kyllä

Aukkojen etäisyys:

13 mm

Materiaali:

polypropeeni

Aukon leveys:

8 mm

Pituus:

500 mm

Halkaisija:

10 mm

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

ei

Taipuisa:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

73 mm²

RAL-numero:

9010

Taipuisa johdotuskouru tarralla, PP, puhtaanvalkoinen; RAL9010



Taipuisa johdotuskouru VF, halogeenivapaa, joustavaan johtojen asennukseen esim. epätasaisille pinnoille, ahtaisiin kanaviin ja kulmiin. Kätevät pituudet (500 mm) mahdollistavat yksinkertaisen käsittelyn ja helpon asennuksen ilman erikoistyökaluja.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan