WIBE GROUP    - Seinäkannake - 30-300 säädettävä PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 284 mm

  • Korkeus - 185 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677277780

Sähkönumero

1447053

Toimittajan tuotenumero

727778

Tukkuerä

1

Pituus:

284 mm

Korkeus:

185 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

300 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...600 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Seinäkannake sisäpuolinen 30-300 KHZSP Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Seinäkannake 30:Sisäpuolinen seinäkannake 30 KHZSP tikashyllylle. Asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan