OBO BETTERMANN - Sisäkulma - SLL IE2070 rws. H. PVC. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 80 mm
Malli / Tyyppi - valettu huppu
Väri - valkoinen
Listan kansi - seinä/lattia
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196720699
Sähkönumero
1416016
Toimittajan tuotenumero
6132243
Tukkuerä
1
Korkeus:
80 mm
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Väri:
valkoinen
Listan kansi:
seinä/lattia
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Koristelu:
ei ole
RAL-numero:
9010
Jalkalistalla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Materiaalin laatu:
PVC
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan