HAGER - S.1 - Keskiölevy rasialle 4587 ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitinten lukumäärä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - UAE/IAE (ISDN)

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334222156

Sähkönumero

7242110

Toimittajan tuotenumero

14091606

Tukkuerä

10

Käyttö:

UAE/IAE (ISDN)

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Väri:

antrasiitti

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55 mm

Laitteen korkeus:

55 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Liitäntäsuunta:

vino

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

16.6 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Keskiölevy Hager S.1/B.3/B.7 teler. 4587 antrasiitti

Keskiölevy 2-osaisille telerasioille 4562, 4539, 455501 ja 4587. Käyttö S.1, B.3 ja B.7 -sarjojen peitelevyjen kanssa, väri antrasiitti matta

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan