HAGER - S.1 - Kaiutin 4/8W radiolle alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - hopea

  • Nimellisteho - 3 W

  • Kaiutinteiden määrä - 1

  • Taajuus - 170...18000 Hz

  • Impedanssi - 4...4 Ohm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334388098

Sähkönumero

7908376

Toimittajan tuotenumero

28821404

Tukkuerä

10

Väri:

hopea

Nimellisteho:

3 W

Kaiutinteiden määrä:

1

Taajuus:

170...18000 Hz

Impedanssi:

4...4 Ohm

Ääniteho:

4 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

70 mm

Korkeus:

70 mm

Syvyys:

40 mm

Kaiutin alumiini 4/8W 8 radiolle 28809909 ja telakoille 28839909

Kojerasia-asenteinen passiivikautin keskiölevyllä liitettäväksi Hagerin kosketusnätölliseen FM-radioon tai muuhun ulkoiseen äänentoistojärjestelmään tai laitetelakkaan vakio audioliitynnällä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan