HAGER - R.1/R.3 - USB 2.0 A +3.5mm läpivient val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - USB/plugiliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muu

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334367215

Sähkönumero

7908363

Toimittajan tuotenumero

3315392089

Tukkuerä

10

Käyttö:

USB/plugiliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

36.4 mm

AV-rasia Hager R.1/R.3 USB/3.5mm audio UK puhtaanvalkoinen

USB / 3,5 mm -audiopistorasia R.1/R.3, soveltuu mobiililaitteiden kuten älypuhelimien tai MP3-soittimien (mini audio-liitin) kuten myös digitaalikameroiden ja tietokonelaitteiden liittämisen (USB 2.0), USB -kaksoisliittimellä (etu- ja takapinta) tyyppi A, USB 2.0 yhteensopiva, 3,5 mm stereo audioliitäntä kaksipuolisella liittimellä (etu- ja takapinta). Rasia ilman kiinnityskynsiä. Keskiölevyn väri puhtaanvalkoinen kiiltävä. Tiedonsiirtonopeus USB: maks. 480 Mbit/s Taajuusalue Audio: 20 Hz … 20 kHz

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan