Varastointi päättyy

EBECO - Lämmityselementti - Foil 65w/m2, 43 leveä

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

430 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu

  • Teho - 65 W/m²

  • Leveys - 430 mm

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - kyllä

  • Malli / Tyyppi - lämpökaapeli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778606269

Sähkönumero

8176226

Toimittajan tuotenumero

8960626

Tukkuerä

1

Lämpökaapelin kiinnitys matossa:

muu

Teho:

65 W/m²

Leveys:

430 mm

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

kyllä

Malli / Tyyppi:

lämpökaapeli

Tukimatolla:

ei

Kytkentäjännite:

230...230 V

Lämpöjohtimen kuorma:

26 W/m

Itsestään liimautuva:

ei

PTC-resistorien lukumäärä:

2

Paksuus:

0.3 mm

Kosteisiin tiloihin:

ei

Sisältää ohjaimen:

kyllä

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

ei

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

kyllä

Lattialämmityskalvo juoksumetreittäin puu,laminaatti jamuovimattolattioille 43cm 65W/m2 230V

Lämmityskalvo lattialämmitykseen puulattioille, laminaattilattioille ja muovimatoille. Kalvo voidaan asentaa vain kuiviin tiloihin. Myydään juoksumetreittäin.

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan