THEBEN - Kellokytkin mekaaninen SYN - 151 H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 1
24 h ohjelma - ei
Viikko-ohjelma - ei
Verkkosynkronointi - kyllä
Kideohjattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468151006
Sähkönumero
2607068
Toimittajan tuotenumero
1510011
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
1
24 h ohjelma:
ei
Viikko-ohjelma:
ei
Verkkosynkronointi:
kyllä
Kideohjattu:
ei
Syöttöjännite:
230...230 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
60 min. ohjelma:
kyllä
Vuosi-ohjelma:
ei
Ohjelman levyjako 1:
0.625 min
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Käsikäyttöinen:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
10 A
Max. kytkentäteho LED:
180 W
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Leveys:
52.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
60 mm
Analoginen kellokytkin, 1 kanava, 60 minuutin ohjelma, Ei varakäyntiä, 96 kytkentälohkoa, Verkkosynkronoitu, Lyhin kytkentäaika: 37,5 sekuntia, DuoFix-jousiliittimet, 2 johtimelle, Yksilankainen tai monilankainen (johdon pääteholkilla tai ilman), Johtimen halkaisija: 0,5 - 2,5 mm², Pistoliitännän irrotusnappi, Kytkennän esivalinta, Käsikytkin 3 asennolla: jatkuvasti PÄÄLLÄ / AUTO / jatkuvasti POIS, Kytkentätilan näyttö

THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan