CARIITTI - Kuitujatke lasi - 1 meter, S-Flex 2 M5

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Kuitujatke lasi - 1 meter, S-Flex 2 M5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksittäisen kuidun halkaisija:

2...2 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 1

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 2...2 mm

  • Pituus - 1000 mm

  • Soveltuu lampputyypille - muu

  • Soveltuu tarkastusvaloksi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611173100

Sähkönumero

4213085

Toimittajan tuotenumero

1531001

Tukkuerä

1

Valokuitujen kokonaismäärä:

1

Yksittäisen kuidun halkaisija:

2...2 mm

Pituus:

1000 mm

Soveltuu lampputyypille:

muu

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

ei

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Yhdistelmäkaapeli:

ei

Kuitunipun halkaisija:

10 mm

Sisältää värikiekon:

ei

Leveys:

6 mm

Korkeus/syvyys:

6 mm

Kytkentätapa:

muu

Lasikuitujatke, jonka mitta on 1 m, kuidun aktiivihalkaisija 2mm ja ulkohalkaisija 3,85mm, M5 päätteellä.Nämä lasikuitujatkeet on tarkoitettu käytettäväksi joko silloin kun jokin olemassa olevan sarjan kuiduista on jäänyt liian lyhyeksi. Tai silloin kun muovikuitusarjasta halutaan käyttää kuitu esimerkiksi saunan kiukaan tms. valaisuun.
Kuitujatketta tehtäessä tulee huomioida että vaikka kuidut saataisiin adaptoitua toisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla hävitään aina noin 20 - 40 % valotehossa.
Jos jo valaistusratkaisua suunniteltaessa tiedetään että toivomuksena on käyttää esimerkiksi pesuhuoneen valaistukseen käytetystä muovikuitusarjasta yksi kuitu saunan kiukaan valaisuun. Tällöin kannattaa tuo lähtökuidun sekä jatkekuidun halkasijaksi valita hiukan normaalia suurempi.