MEKA - Keskikannake - MK-310/KS20 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

300...300 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 71 mm

  • Korkeus - 51 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 268 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377020026

Sähkönumero

1449243

Toimittajan tuotenumero

MK-310 PG

Tukkuerä

10

Pituus:

71 mm

Korkeus:

51 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

268 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

300...300 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Sisäpuolinen kannatin tikashyllyyn. terästä. sinkitty

Keskikannakkeella MK tehdään kannakointi sisäpuolelta tikashyllyille KS20 ja KS60 yhdellä tai kahdella kierretangolla GT.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan