WAGO - 5-porttinen 100Base-TX - 852-111

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moduulipaikkojen lukumäärä - 0

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0

  • Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 5

  • PoE -porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

49 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4045454847593

Sähkönumero

7418000

Toimittajan tuotenumero

852-111

Tukkuerä

1

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

0

Asennustapa:

DIN-kisko (Omega/TH)

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

5

PoE -porttien lukumäärä:

0

Korkeus:

73.8 mm

Leveys:

23.4 mm

Syvyys:

109.2 mm

Power over Ethernet:

ei ole

Hallinnoitavissa:

ei

Ethernet:

kyllä

1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

0

RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:

0

1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:

0

10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:

0

100 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

Muiden porttien lukumäärä:

0

Enimmäisteho PoE:

0 W

Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:

0

Kerros 2:

ei

Kerros 3:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kompakti koko leveys 23,4 mm, käyttöympäristön lämpötila -40....+70°, hyväksynnät UL, DNV, GL