HAGER - Toiminnalliset tukiraudat - ORION PLUS KOTELOLLE 650x400mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - nelikulmainen reikä
Materiaali - teräs
Pituus - 15 mm
Korkeus - 600 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610671795
Sähkönumero
3427167
Toimittajan tuotenumero
FL463A
Tukkuerä
0
Aukon muoto:
nelikulmainen reikä
Materiaali:
teräs
Pituus:
15 mm
Korkeus:
600 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Porausreiän keskitetty etäisyys:
25 mm
Kiinnitysraudat, orion.plus, koteloille k=650mm
Kiinnityskiskopakkaus metallisille orion plus -asennuskoteloille koko 650 x 400 ja 650 x 500 mm, system C -kalustejärjestelmän DIN-kalustekenttien ja asennuslevyjen kiinnittämiseksi koteloon.
Kiinnityskiskopakkaus metallisille orion plus -asennuskoteloille koko 650 x 400 ja 650 x 500 mm, system C -kalustejärjestelmän DIN-kalustekenttien ja asennuslevyjen kiinnittämiseksi koteloon.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan