PISTESARJAT - Kattolämmityselementti - ALSON 150 / 90x140 / 185W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Teho:
0.185 kW/m²Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 0.185 kW/m²
Pituus - 1400 mm
Leveys - 900 mm
Pinta-ala - 1.26 m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419864023119
Sähkönumero
8178733
Toimittajan tuotenumero
SON 150/90X140
Tukkuerä
10
Teho:
0.185 kW/m²
Pituus:
1400 mm
Leveys:
900 mm
Pinta-ala:
1.26 m²
ALSON Kattolämpöelementit 150w/m²
Kattolämmitys on mukava ja kustannustehokas lämmitysmuoto.Kattolämmitys on huonekohtainen lämmitysratkaisu, jolla lämmittimet voidaan sijoittaa näkymättömästi. Järjestelmä muodostuu sisäkattoon asennetuista lämmityselementeistä sekä säätöohjauslaitteista.
- Huomaamaton asennus
- Helppo ja toimintavarma
- Kahden metrin (2m) syöttökaapeli
Tekniset tiedot
- Jännite 230 V
- Teho 150 W/m2
- Paksuus 0,5 mm
- Liitosjohto 2 m MK 1,5
- Mallirekisterinro 13718

PISTESARJAT -tuote
Tutustu PISTESARJAT-sarjaan