SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo Exxact - MV LED/PUN/E10 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pintamateriaali - kiiltävä
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480202957
Sähkönumero
2112400
Toimittajan tuotenumero
WDE002565
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Pintamateriaali:
kiiltävä
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Lampun väri:
punainen
Lampunpidin:
E10
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
230 V
Sisältää lampun:
kyllä
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Lampun enimmäisteho:
1 W
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
23 mm
• 1A merkkivalo värillisellä linssillä.
• IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 35mm pintakojerasiaan.
• Sisältää värillisen LED-lampun E10 kannalla.
• Ruuvikiinnitteinen keskiölevy piilotetuin ruuvein.
• 230V.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan