HAGER - Peitelevy Q.7 - 3-os. Alu hiekkapuh.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Yksikköjen määrä:

3

Materiaalin laatu:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotliuske
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Pintamateriaali:

matta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - metalli

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 237.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334450153

Sähkönumero

2115336

Toimittajan tuotenumero

10136074

Tukkuerä

1

Väri:

alumiini

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

metalli

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

237.2 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

95.2 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

3

Pysty-yksiköiden määrä:

3

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

59.4 mm

Upotuskorkeus:

59.4 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Berker Q.7 3-osainen. alumiini hiekkapuhallettu

Peitelevy 3-osainen Berker Q.7, aitomateriaalipinta hiekkapuhalletusta alumiinista ja väritön pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan