SORMAT - Kalvotiiviste Metri - S-GET 10-14 V-0,RAL7035,IP67

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 25 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 10...14 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031572142

Sähkönumero

1725738

Toimittajan tuotenumero

9640057214

Tukkuerä

50

Nimellishalkaisija:

25 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Malli / Tyyppi:

suljettu

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

10...14 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

1...5 mm

Halogeeniton:

kyllä

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

7035

Vaalean harmaa, M- mitoitus, kaapelille 10-14 mm

Läpivientikumit suojaavat kotelot pölyltä ja kosteudelta. Vaalean harmaa, M- mitoitus, kaapelille 10-14 mm. Paloluokka UL 94 V-0, itsestään sammuva.