OUNEVA - Kytkentälaatta - VE06-0007 Alipa 100

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 630 A

  • Malli / Tyyppi - profiili

  • Pituus - 100 mm

  • Leveys - 34 mm

  • Korkeus - 13.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019122107

Sähkönumero

1912210

Toimittajan tuotenumero

VE06-0007

Tukkuerä

0

Mitoitusvirta In:

630 A

Malli / Tyyppi:

profiili

Pituus:

100 mm

Leveys:

34 mm

Korkeus:

13.5 mm

Taipuisa:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Alipa 100, 3 kpl Ø 10,5 reiät Alipa - Alumiininen liitospala
Alipa-liittimet on tarkoitettu virtakiskojen yhdistämiseen. Alumiiniset pinnoittamattomat liitospalat sopivat kiskoihin, joiden materiaali on alumiinia. Tinapinnoitetut liitospalat sopivat sekä alumiinisille että kuparisille kiskoille.