ABB - Teholähde - CP-T 24/5.0, lähtö:24VDC/5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 340...575 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 480...820 V
Energiankulutus - 135 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 546 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4016779697866
Sähkönumero
2712069
Toimittajan tuotenumero
1SVR427054R0000
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
340...575 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
480...820 V
Energiankulutus:
135 VA
Leveys:
74 mm
Korkeus:
131 mm
Syvyys:
119 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
0...0 V
Kolmas toisio lähtöjännite:
0...0 V
Enimmäislähtövirta 2:
0 A
Enimmäislähtövirta 3:
0 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellinen lähtöjännite 2:
0 V
Nimellinen lähtöjännite 3:
0 V
Nimellislähtövirta 1:
5 A
Nimellislähtövirta 2:
0 A
Nimellislähtövirta 3:
0 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
340...575 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
120 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotusleveys:
74 mm
Upotuskorkeus:
131 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CP-T-tuotesarja
Kolmivaiheiset CP-T-teholähteet ovat erittäin edistyksellisiä teholähteitä. Uusien tuotteiden rakenne ja toiminnallisuus täydentävät aikaisempia tuotteita ja laajentavat tuotesarjaa sopivalla tavalla.
Edut
- Puolijohdelähtö toiminnan seurantaa ja etädiagnostiikkaa varten
- Käytetään 340–575 V AC tai 480–820 V DC syöttöjärjestelmissä
- Portaattomasti säädettävä lähtöjännite. Näin ne voidaan säätää optimaalisesti sovellukseen. Ne voivat esimerkiksi kompensoida pitkän johdinpituuden aiheuttaman jännitteen laskun.
- Nimellislähtöjännitteet: 24 V, 48 V DC
- Nimellislähtövirrat: 5 A, 10 A, 20 A ja 40 A
- Nimellislähtötehot: 120 W, 240 W, 480 W ja 960 W
- Tyypillinen hyötysuhde on 93 %
- Ympäristön lämpötila käytön aikana -40 - +70 °C (480 W mallit: -30 - +70 °C)
- Vapaa konvektiojäähdytys (ei koneellista jäähdytystä tuulettimilla)