WAGO - Haaroitin WINSTA MIDI - 5-Nap,vaihto 3-Nap,VAL 10 kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Jakoliittimen malli - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454558451

Sähkönumero

1923448

Toimittajan tuotenumero

770-661

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

25 A

Napojen lukumäärä:

5

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Jakoliittimen malli:

muu

Mitoitusvirta valaisimelle:

25 A

Tulojen lukumäärä:

0

Lähtöjen lukumäärä:

8

Vaiheen käyttö/valinta:

L1-L3

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

85 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

105 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

muu

Kontaktin pintakäsittely:

muu

Ympäristön likaantumisaste:

3

Jatkuvuusvastus:

0.5 mOhm

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Pituus:

50 mm

Korkeus:

31.7 mm

Leveys:

54.6 mm

Integroidun kytkimen malli:

muu

Asennusmahdollisuus:

ei

5-napainen / 3-napainen h-haara jakeluliitin varustettu vaihevalinnalla (L1 L2 L3) Cage Clamp® S jousiliittimet javedonpoistimella,kolmella lukolla.

WINSTA-pistoliitosjärjestelmä koostuu pistoliittimistä, haaroittimista, johtosarjoista ja kytkentäkoteloista. Näillä tuotteilla voidaan asentaa helposti ja nopeasti kokonaisia sähkönsyötön- ja valaistuksenohjauksen ratkaisuja. WINSTA-johtosarjat ovat koneellisesti valmistettuja ja jousitekniikalla toimivat liittimet tekevät ratkaisuista huoltovapaan koko elinkaaren ajan. Lukkojärjestelmän ansiosta asennus on kiinteä ja luotettava. Kun WINSTA-pistoliitosjärjestelmä on valmiiksi asennettu, voidaan asennus tarkastusmitata kätevästi testiaukoista.
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan